岡崎精工
岡崎精工の 面取り・バリ取り
岡崎精工の 面取りカッター
岡崎精工の カッター(カウンターシンク)
面取カッターU型(1枚刃タイプ・OK-Cコート)テーパーシャンク
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
16
全長(mm)
110
注文コード
66011418
品番
CSC2T1-16
参考基準価格(税別)
¥14,900
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径・全長
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。
1枚刃タイプ。
テーパーシャンク。
OK-Cコート品となります。
刃数
1
全長(mm)
110
切刃形状
1枚刃
材質
MCO材(コバルト高速度鋼)
刃径(Φmm)
16
用途
鉄、ステンレス鋼用
先端径(mm)
-
表面処理
OK-C(TiAIN)コート
面取径(mm)
4〜15
シャンクNo.
MT1