大洋ツール
大洋ツールの リーマ
大洋ツールの テーパーピンリーマ
ラフ・フィニッシュテーパーピンリーマ RF-TPRT
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
66011455
品番
RF-TPRT 16XMT2
参考基準価格(税別)
¥78,100
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
MTシャンク仕様。1/50テーパー穴加工用。コバルトハイス採用により寿命向上。刃部ラフィング仕様に付、大幅に切削抵抗を低減します。
用途
鋳物、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミ合金
材質
SKH56
刃数
4
全長L(mm)
335
表面処理
ノンコート
MT
No.2
刃長l(mm)
234
ねじれ角(°)
0
小径d(Φmm)
15.74
太径D2(Φmm)
20.42
呼び径d1
16
基準長(mm)
13