大洋ツール
大洋ツールの リーマ
大洋ツールの テーパーピンリーマ
ラフ・フィニッシュテーパーピンリーマ RF-TPRT
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
66011464
品番
RF-TPRT 20XMT2
参考基準価格(税別)
¥98,000
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
MTシャンク仕様。1/50テーパー穴加工用。コバルトハイス採用により寿命向上。刃部ラフィング仕様に付、大幅に切削抵抗を低減します。
用途
鋳物、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミ合金
材質
SKH56
刃数
4
全長L(mm)
370
表面処理
ノンコート
MT
No.2
刃長l(mm)
270
ねじれ角(°)
0
小径d(Φmm)
19.7
太径D2(Φmm)
25.1
呼び径d1
20
基準長(mm)
15