大洋ツール
大洋ツールの リーマ
大洋ツールの テーパーリーマ
スパイラルマシン用テーパーピンリーマー SP-TPRT
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全23種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
66011507
品番
SP-TPRT 10XMT1
参考基準価格(税別)
¥25,500
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
MTシャンク仕様。左ねじれ12°仕様。1/50テーパー穴加工用。
用途
鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金
材質
SKH51
刃数
8
全長L(mm)
245
表面処理
ノンコート
MT
No.1
刃長l(mm)
163
ねじれ角(°)
左12
小径d(Φmm)
9.9
太径D2(Φmm)
13.16
呼び径d1
10
基準長(mm)
5