※製品代表画像

面取カッターV型(3枚刃タイプ・OK-Cコート)ストレートシャンク

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 66011515 品番 CSC3S06-08
参考基準価格(税別)¥8,400 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698

MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。
3枚刃タイプ。
ストレートシャンク。
OK-Cコート品となります。

全長(mm)45 刃数3 シャンク径(Φmm)6 切刃形状3枚刃 先端径(mm)2 材質MCO材(コバルト高速度鋼) 用途鉄、ステンレス鋼用 シャンク長(mm)40 刃径(Φmm)8 表面処理OK-C(TiAIN)コート 面取径(mm)4〜7

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:142

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする