大洋ツール
大洋ツールの リーマ
大洋ツールの テーパーリーマ
スパイラルマシン用テーパーピンリーマー SP-TPRT
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全23種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
66011516
品番
SP-TPRT 12XMT2
参考基準価格(税別)
¥37,000
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
MTシャンク仕様。左ねじれ12°仕様。1/50テーパー穴加工用。
用途
鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金
材質
SKH51
刃数
8
全長L(mm)
295
表面処理
ノンコート
MT
No.2
刃長l(mm)
194
ねじれ角(°)
左12
小径d(Φmm)
11.86
太径D2(Φmm)
15.74
呼び径d1
12
基準長(mm)
7