※製品代表画像
岡崎精工
岡崎精工の 面取り・バリ取り
岡崎精工の 面取りカッター
岡崎精工の カッター(カウンターシンク)
面取カッターV型(3枚刃タイプ・OK-Cコート)ストレートシャンク
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
66011533
品番
CSC3S06-12
参考基準価格(税別)
¥9,300
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。
3枚刃タイプ。
ストレートシャンク。
OK-Cコート品となります。
全長(mm)
48
刃数
3
シャンク径(Φmm)
6
切刃形状
3枚刃
先端径(mm)
2
材質
MCO材(コバルト高速度鋼)
用途
鉄、ステンレス鋼用
シャンク長(mm)
40
刃径(Φmm)
12
表面処理
OK-C(TiAIN)コート
面取径(mm)
4〜11