※製品代表画像

FMAC005 スリワリフライス70径(56枚刃・OK-Cコート) 岡崎精工 66011585 FMAC005 スリワリフライス70径(56枚刃・OK-Cコート) 岡崎精工 66011585

スリワリフライス70径(56枚刃・OK-Cコート)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 66011585 品番 FMAC005
2月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は5,198円となります。
参考基準価格(税別)¥5,800 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698

MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。
56枚刃タイプ。
キー溝あり。
OK-Cコート品となります。

用途溝入れ加工用 材質MCO材(コバルト高速度鋼) 刃数56 刃径(Φmm)70 表面処理OK-C(TiAIN)コート 厚さT(mm)0.5 厚さ許容差(mm)±0.02 穴径d(Φmm)25.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター・メタルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする