※製品代表画像
岡崎精工
岡崎精工の カッター・メタルソー
岡崎精工の すりわりフライス
スリワリフライス70径(56枚刃・OK-Cコート)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全46種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
66011603
品番
FMAC007
参考基準価格(税別)
¥5,900
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。
56枚刃タイプ。
キー溝あり。
OK-Cコート品となります。
用途
溝入れ加工用
材質
MCO材(コバルト高速度鋼)
刃数
56
刃径(Φmm)
70
表面処理
OK-C(TiAIN)コート
厚さT(mm)
0.7
厚さ許容差(mm)
±0.02
穴径d(Φmm)
25.4