大洋ツール
大洋ツールの リーマ
大洋ツールの テーパーリーマ
スパイラルマシン用テーパーピンリーマー SP-TPRT
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全23種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
66011665
品番
SP-TPRT 40XMT4
参考基準価格(税別)
¥306,100
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
MTシャンク仕様。左ねじれ12°仕様。1/50テーパー穴加工用。
用途
鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金
材質
SKH51
刃数
12
全長L(mm)
500
表面処理
ノンコート
MT
No.4
刃長l(mm)
335
ねじれ角(°)
左12
小径d(Φmm)
39.6
太径D2(Φmm)
46.3
呼び径d1
40
基準長(mm)
20