※製品代表画像

FMAC017 スリワリフライス70径(56枚刃・OK-Cコート) 岡崎精工 66011707 FMAC017 スリワリフライス70径(56枚刃・OK-Cコート) 岡崎精工 66011707

スリワリフライス70径(56枚刃・OK-Cコート)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 66011707 品番 FMAC017
参考基準価格(税別)¥6,500 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。
56枚刃タイプ。
キー溝あり。
OK-Cコート品となります。

用途溝入れ加工用 材質MCO材(コバルト高速度鋼) 刃数56 刃径(Φmm)70 表面処理OK-C(TiAIN)コート 厚さT(mm)1.7 厚さ許容差(mm)±0.02 穴径d(Φmm)25.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター・メタルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする