※製品代表画像

FMAC043 スリワリフライス70径(56枚刃・OK-Cコート) 岡崎精工 66011969 FMAC043 スリワリフライス70径(56枚刃・OK-Cコート) 岡崎精工 66011969

スリワリフライス70径(56枚刃・OK-Cコート)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 66011969 品番 FMAC043
2月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は6,298円となります。
参考基準価格(税別)¥7,400 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598

MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。
56枚刃タイプ。
キー溝あり。
OK-Cコート品となります。

用途溝入れ加工用 材質MCO材(コバルト高速度鋼) 刃数56 刃径(Φmm)70 表面処理OK-C(TiAIN)コート 厚さT(mm)4.3 厚さ許容差(mm)±0.024 穴径d(Φmm)25.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター・メタルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする