曜日別特売
STC-XLS 30X6X220 エキストラロング柄千鳥刃Tスロットカッター STC-XLS 大洋ツール 66012024

エキストラロング柄千鳥刃Tスロットカッター STC-XLS

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
刃幅(mm)6
外径(Φmm)30
内容量1本注文コード66012024品番STC-XLS 30X6X220
参考基準価格(税別)¥45,400販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

左右交互のねじれ角をもち、切削性に優れます。能率切削や被削材の悪い材料等の強力切削り用。ロングシャンクの採用により、深彫り加工が容易です。

用途
鋳物、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、銅合金
材質SKH56刃数8全長(mm)220首径(mm)15柄径(Φmm)16外径(Φmm)30表面処理ノンコート刃幅(mm)6首長(mm)24
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする