※製品代表画像

FMBC015 スリワリフライス70径(72枚刃・OK-Cコート) 岡崎精工 66012145 FMBC015 スリワリフライス70径(72枚刃・OK-Cコート) 岡崎精工 66012145

スリワリフライス70径(72枚刃・OK-Cコート)

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1枚 厚さT(mm)1.5 注文コード66012145 品番FMBC015
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥6,100 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698
この商品は厚さTなど46種類から選べます 他の種類を見る

MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。
72枚刃タイプ。
キー溝あり。
OK-Cコート品となります。

用途溝入れ加工用 材質MCO材(コバルト高速度鋼) 刃数72 刃径(Φmm)70 表面処理OK-C(TiAIN)コート 厚さT(mm)1.5 厚さ許容差(mm)±0.02 穴径d(Φmm)25.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター・メタルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする