※製品代表画像

SFMC017 スリワリフライス45径(90枚刃・OK-Cコート) 岡崎精工 66012644 SFMC017 スリワリフライス45径(90枚刃・OK-Cコート) 岡崎精工 66012644

スリワリフライス45径(90枚刃・OK-Cコート)

(1件のレビュー)
70日以内出荷返品不可 70日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 66012644 品番 SFMC017
参考基準価格(税別)¥4,100 販売価格(税込) ¥3,408
販売価格(税別)
3,098

MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。
90枚刃タイプ。
キー溝なし。
OK-Cコート品となります。

用途小物の溝入れ加工用 材質MCO材(コバルト高速度鋼) 刃数90 刃径(Φmm)45 表面処理OK-C(TiAIN)コート 厚さT(mm)1.7 厚さ許容差(mm)±0.02 穴径d(Φmm)15.875

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
66012504
2023-03-30
用途:
スリワリ加工
森鋲螺製作所 様

薄いサイズのスリワリには45径が良い。
周速も遅いし間借りの少ない。
SUS304の加工でも長持ちしている。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター・メタルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする