大洋ツール
大洋ツールの エンドミル
大洋ツールの 超硬エンドミル
大洋ツールの ラジアス超硬エンドミル
ストリーム超硬ラジアスエンドミル CT-STE4R
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
66012767
品番
CT-STE4R 20XR1
参考基準価格(税別)
¥172,000
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
難削材加工用防振ラジアスエンドミル。不等リード、不等分割4枚刃。耐熱被膜酸化性に優れたコーティング採用。独自の波刃型によりビビり抑えます。
用途
ステンレス鋼、チタン合金、耐熱合金
材質
超硬Z10
刃数
4
全長(mm)
120
刃長(mm)
45
柄径(Φmm)
20
外径(Φmm)
20
表面処理
Pコート
コーナーR(mm)
1