粉末ハイスラフィングOリング溝用カッター T-RFOEC3

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 柄径(Φmm)6 小径(Φmm)2.306 注文コード66012837 品番T-RFOEC3 A-3
参考基準価格(税別)¥35,800 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
この商品は柄径・小径など17種類から選べます 他の種類を見る

ラフィング形状を採用する事により、切削条件が倍に。荒加工の際の倒れを防ぐ、3枚刃を採用。

用途炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼 材質HAP 刃数3 全長(mm)60 刃長(mm)2.49 柄径(Φmm)6 表面処理Cコート 小径(Φmm)2.306 コーナーR(mm)0.2 太径D(Φmm)4.307

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする