※製品代表画像
岡崎精工
岡崎精工の カッター・メタルソー
岡崎精工の メタルソー
メタルソー 75径 穴径25.4(OK-Cコート)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全53種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
66012924
品番
MSCT075X008
参考基準価格(税別)
¥7,300
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。
キー溝あり。
OK-Cコート品となります。
刃径(Φmm)
75
穴径(Φmm)
25.4
厚さ(mm)
0.8
刃数
40
厚さ許容差(mm)
±0.03
材質
MCO材(コバルト高速度鋼)
表面処理
OK-C(TiAIN)コート
用途
金属の溝入れ加工、精密切断加工