ヘッド交換式 プリセット形 送信機用台座付 トルクレンチ

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
トルク調整範囲(N・m)4~12
全長(mm)174
最小目盛(N・m)0.2
内容量1本注文コード66012926品番N12LCK-MB
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

既定のトルク値に達するとカチン!音と感触で締めつけがわかります
ヘッド交換タイプです
ヘッドはラチェット(QCK)、スパナ(SCK)、メガネ(RCK)、ヘキサゴン(HCK)と交換ができます
保証精度:±3%

全長(mm)174有効長(mm)160トルク調整範囲(N・m)4~12最小目盛(N・m)0.2
注意
※ご希望のトルク値指定が必要となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする