※製品代表画像

MSCT075X013 メタルソー 75径 穴径25.4(OK-Cコート) 岡崎精工 66012976 MSCT075X013 メタルソー 75径 穴径25.4(OK-Cコート) 岡崎精工 66012976

メタルソー 75径 穴径25.4(OK-Cコート)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 66012976 品番 MSCT075X013
参考基準価格(税別)¥7,000 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。
キー溝あり。
OK-Cコート品となります。

刃径(Φmm)75 穴径(Φmm)25.4 厚さ(mm)1.3 刃数40 厚さ許容差(mm)±0.03 材質MCO材(コバルト高速度鋼) 表面処理OK-C(TiAIN)コート 用途金属の溝入れ加工、精密切断加工

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

メタルソーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/476/
2023-02-10

「カッター・メタルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする