幅狭バケット(フラットタイプ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可車上渡し 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合機種【CAT】MA02 ME20 ME25 ME30 MM30CR MM30SR-1 MM30SR-2 MM30SR-3 MS020 MS020 MS02M MM20 MM20T MM25 MM25T MS030 MS035(6002〜) MX35 MXR30 MXR35 MXW30【IHI】IS009S(1211〜) IS010 IS010A IS011 IS014 IS20NX IS20NX-2 IS20S IS20VX IS25JX IS25NX IS25S IS25S-2 IS27FX IS27G IS27GX IS28G IS28G2 IS28GX IS28GX2 IS28GX3 IS28J IS28PX IS28UX IS28UX IS30F IS30FX IS30G IS30GX IS30GX2 IS30GX3 IS30J IS30JX IS30JX-1 IS30JX-2 IS30NX IS30S-2 IS30UJ IS30VZ IS30Z IS32J【クボタ】K025 K028 KH024 KH025 KH026 KH026SR KH26SR KH60 KH65 KX020 KX024 KX025 KX026【コベルコ】SK024 SK025 SK027 SK030 SK030-2 SK20SR-1 SK27SR SK20SR-2 SK20SR-3 SK20SR-5 SK20UR SK25SR SK25SR-2 SK020 SK27SR-3 SK30SR(ビートル) SK30SR-1 SK20 SK20 クーペ SK30UR-1 SK30UR-2【コマツ】PC02-2 PC20-1 PC20-2 PC20-3 PC20-5 PC20-6 PC20-7(37001〜) PC25-1 PC25-7 PC25R-1 PC27MR-1 PC28UU PC28UU-1 PC28UU-2 PC28UU-2(7001〜) PC30-6 PC30-7 PC30MR-1 PC30MR-2 PC30MRX-3 PC30R-8 PC30MR-3 PC30MR-5 PC30UU-3 PC35MR PC35MRX PC35R-8 PC30UU-5 PC30UU-6 PC38UU-2 PC38UU-3 PC38UU-6【ハニックス】H27 H30 HM30S-2 N20SS N21SS N220 N230-2R N26 N260-2 N27 N31SS N350 N360 S&B15S S&B15S-2 S&B20 S&B20S S&B300【ヤンマー】B22 B22-2A B2-3 B2-5 B2Σ B3U B3U-3 Vio20-1 Vio20-2 Vio20-3 Vio20-6 YB201 YB221 YB231 YB231Z YB25E YB281X-1 YB30 YTB800 YTB800-1【日立】EX20U-3 EX20UR-1 EX22 EX22-1 EX22-2 EX25-1 EX25-2 EX27U EX30UR EX30UR-1 EX30UR-2 EX30UR-3 EX30URG UH006 ZX20U-5A ZX20UR ZX27U ZX27U-3【住友建機】LS900FXJ S70F2 S70FX2 S70FX3 S80F S80FA S80FX S80FX2 S80FX3 S85UX S90 SH30UJ SH30UJ-2 SH30UJ-3【北越】AX20U-4 AX22 AX30-2 AX30UR-3 HM30SM-2 注文コード66014387 品番#23F-35
参考基準価格(税別)¥71,500 販売価格(税込) ¥78,078
販売価格(税別)
70,980
この商品は適合機種など6種類から選べます 他の種類を見る

・U字溝の設置や清掃作業
・管工事などの側溝工事の掘削
・標準バケットではは入れない細い溝の掘削
・硬い地盤の切削作業
にピッタリ

適合機種
【CAT】MA02 ME20 ME25 ME30 MM30CR MM30SR-1 MM30SR-2 MM30SR-3 MS020 MS020 MS02M MM20 MM20T MM25 MM25T MS030 MS035(6002〜) MX35 MXR30 MXR35 MXW30
【IHI】IS009S(1211〜) IS010 IS010A IS011 IS014 IS20NX IS20NX-2 IS20S IS20VX IS25JX IS25NX IS25S IS25S-2 IS27FX IS27G IS27GX IS28G IS28G2 IS28GX IS28GX2 IS28GX3 IS28J IS28PX IS28UX IS28UX IS30F IS30FX IS30G IS30GX IS30GX2 IS30GX3 IS30J IS30JX IS30JX-1 IS30JX-2 IS30NX IS30S-2 IS30UJ IS30VZ IS30Z IS32J
【クボタ】K025 K028 KH024 KH025 KH026 KH026SR KH26SR KH60 KH65 KX020 KX024 KX025 KX026
【コベルコ】SK024 SK025 SK027 SK030 SK030-2 SK20SR-1 SK27SR SK20SR-2 SK20SR-3 SK20SR-5 SK20UR SK25SR SK25SR-2 SK020 SK27SR-3 SK30SR(ビートル) SK30SR-1 SK20 SK20 クーペ SK30UR-1 SK30UR-2
【コマツ】PC02-2 PC20-1 PC20-2 PC20-3 PC20-5 PC20-6 PC20-7(37001〜) PC25-1 PC25-7 PC25R-1 PC27MR-1 PC28UU PC28UU-1 PC28UU-2 PC28UU-2(7001〜) PC30-6 PC30-7 PC30MR-1 PC30MR-2 PC30MRX-3 PC30R-8 PC30MR-3 PC30MR-5 PC30UU-3 PC35MR PC35MRX PC35R-8 PC30UU-5 PC30UU-6 PC38UU-2 PC38UU-3 PC38UU-6
【ハニックス】H27 H30 HM30S-2 N20SS N21SS N220 N230-2R N26 N260-2 N27 N31SS N350 N360 S&B15S S&B15S-2 S&B20 S&B20S S&B300
【ヤンマー】B22 B22-2A B2-3 B2-5 B2Σ B3U B3U-3 Vio20-1 Vio20-2 Vio20-3 Vio20-6 YB201 YB221 YB231 YB231Z YB25E YB281X-1 YB30 YTB800 YTB800-1
【日立】EX20U-3 EX20UR-1 EX22 EX22-1 EX22-2 EX25-1 EX25-2 EX27U EX30UR EX30UR-1 EX30UR-2 EX30UR-3 EX30URG UH006 ZX20U-5A ZX20UR ZX27U ZX27U-3
【住友建機】LS900FXJ S70F2 S70FX2 S70FX3 S80F S80FA S80FX S80FX2 S80FX3 S85UX S90 SH30UJ SH30UJ-2 SH30UJ-3
【北越】AX20U-4 AX22 AX30-2 AX30UR-3 HM30SM-2
用途バックホー用アタッチメント 付属品バケットピン2本、調整シム 幅(mm)【バケット】200 質量(kg)32 ブラック ピン径(Φmm)35 クラス1.5〜3.0 t ピン間距離(mm)175
注意
※注文入力画面の備考欄に、当製品を取付されるベースマシンの型式をご記入ください
※商品は純正の寸法データに合わせてご用意いたします。純正寸法と実寸が異なる場合は、ご注文時にお伝えください。(画像5枚目参照)
※簡易塗装仕上げ
※記載の適合機種はあくまで参考機種になります。お客様の機種に適合しない場合もございますので、実機の寸法をご確認の上ご注文ください。
※【メーカー保証】
※下記のような不具合があった場合は、ご交換いたします。
※1.ピンが折れてしまった時
※2.ボルトが折れてしまった時
※3.ネジが折れてしまった時
※4.商品に亀裂などがあった場合(小傷などは対象外)
※商品到着後、1カ月以内となります
※お客様にて商品を加工・改造された場合は対象外となります
※商品の重量により、納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須な場合があります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。商品の重量により荷降ろしにフォークリフト等が必要となる場合がございます。

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フォークリフト・産機・建機用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする