フィッツチェスト フルフラット 5507 7段

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 66014457 品番 -
参考基準価格(税別)¥19,800 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

取っ手の存在を感じさせないフルフラットデザインで、より洗練された印象に。無駄のないシンプルなフォルムがお部屋に馴染み、インテリアの一部のように美しく調和します。見た目だけでなく、使いやすさにもこだわり、スムーズな引き出しや収納力はそのまま。デザイン性と機能性を両立した、新しい収納のカタチです。

付属品すべり止め付き専用脚(4個) 材質【引出し・外枠・ロック・脚】再生ポリプロピレン(再生材比率10%以上) / 【ローラー】ポリプロピレン / 【すべり止め】ポリエチレン / 【前パネル】スチロール樹脂 / 【天板】プリント化粧木質繊維板 ホワイト 天板耐荷重(kg)20 外形寸法(cm)55×41×144 再生材使用率(%)10 内寸(cm)47.2×34.5×15 (7段) 収納の目安各引出しにトレーナーなら8枚、セーターなら5枚、Yシャツなら8枚 引出し耐荷重(kg)4 再生材使用使用
注意
※こちらの直送品は軒下おろしが原則となっている為、1Fでの受け渡しとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする