IDEC(和泉電気)
Φ16 LBシリーズ 照光押ボタンスイッチ 丸形
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1台
動作方式
オルタネイト
接点構成
2c
照光色
赤
注文コード
66014646
品番
LB1L-A1T23VWR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
この商品は
動作方式・接点構成・照光色
など
144
種類から選べます
他の種類を見る
種類
照光式
動作方式
オルタネイト
接点構成
2c
照光色
赤
ボタン形状
丸
取付穴径(Φmm)
16.2
端子形状
プリント基板用端子
保護構造
IP65
種別
照光押ボタンスイッチ
定格使用電圧(V)
AC/DC12
照光種別
LED
本体形状
分離形
接点材質
金接点