スナップ式マイクロスイッチ レベル レフトアングル基板 1袋 5個入

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード66014700 品番SAJ405XHL0N30SNOSLQ
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥1,430 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
仕様●アクチュエータタイプ:レベル●末端様式:レフトアングル基板●コンタクト定格電流:0.5 A @ 30 V dc●接点構成:SPST●コード番号:239-8419 アズワン品番65-7794-63

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする