スプレーボトルバスクリーナー用

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66014955 品番31887
参考基準価格(税別)¥430 販売価格(税込) ¥472
販売価格(税別)
429


バスクリーナー5kg用の詰替容器です。

仕様●タイプ:霧状噴射●容量(mL):500●幅(mm):116●奥行(mm):69●高さ(mm):216●霧状噴射●材質/仕上:ボトル/PE、トリガー/PP●注意:中身別売りです。●原産国:日本●コード番号:376-3150 アズワン品番67-2305-31

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「入浴介助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする