WURTH ELEKTRONIK
WURTH ELEKTRONIKの ワッシャー・スペーサー
WURTH ELEKTRONIKの スペーサー
WURTH ELEKTRONIKの 六角
スペーサー 六角 ポリアミド M4 x 15mm 1袋 500個入
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(500個)
注文コード
66015095
品番
970150485
参考基準価格(税別)
¥77,400
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
仕様
●本体長さ:15mm●呼び径:M4●ジェンダータイプ:メス/メス●材質:ポリアミド●本体形:六角●ねじサイズ:M4●スレッドサイズB:M4●六角ねじ二面幅:8mm●コード番号:184-1732
アズワン品番
65-7911-18