クロック用 ハイトルク スイープムーブメント 工具付き

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66015121 品番1B419A-HT Sweep Mov.コウグツキ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,200

クロックの修理や製作に!BLADO(ブラド)のクロック用ハイトルク スイープムーブメント。
別売りのスイープムーブメント用時計針と組合わせ、文字盤を自作するだけでクロックの製作ができます。
ハイトルクなので、大きいサイズの針にも対応可。

付属品ハンガー、ワッシャー、6角ナット、ナット回し工具 仕様厚さ最大2mmまでの文字盤に対応。別売り時計針SWシリーズに対応 寸法(mm)約56×56×19.4(シャフト含まず)、シャフト長約23 精度月差±30秒 使用電池単3乾電池×1本

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする