※製品代表画像

MSCV125X040 メタルソー 125径 穴径31.75(OK-Cコート) 岡崎精工 66015128 MSCV125X040 メタルソー 125径 穴径31.75(OK-Cコート) 岡崎精工 66015128

メタルソー 125径 穴径31.75(OK-Cコート)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 66015128 品番 MSCV125X040
参考基準価格(税別)¥26,700 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980

MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。
キー溝あり。
OK-Cコート品となります。

用途金属の溝入れ加工、精密切断加工 材質MCO材(コバルト高速度鋼) 刃数48 厚さ(mm)4 穴径(Φmm)31.75 刃径(Φmm)125 表面処理OK-C(TiAIN)コート 厚さ許容差(mm)±0.037

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

メタルソーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/476/
2023-02-10

「カッター・メタルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする