曜日別特売
RC-SET11.8黒針H70M106S90 クロック用 電波ムーブメント&針セット インテック 66015157

RC-SET11.8黒針H70M106S90 クロック用 電波ムーブメント&針セット インテック 66015157
RC-SET11.8黒針H70M106S90 クロック用 電波ムーブメント&針セット インテック 66015157
RC-SET11.8黒針H70M106S90 クロック用 電波ムーブメント&針セット インテック 66015157
RC-SET11.8黒針H70M106S90 クロック用 電波ムーブメント&針セット インテック 66015157
RC-SET11.8黒針H70M106S90 クロック用 電波ムーブメント&針セット インテック 66015157

クロック用 電波ムーブメント&針セット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1セット仕様厚さ最大3mmまでの文字盤に対応注文コード66015157品番RC-SET11.8黒針H70M106S90
参考基準価格(税別)¥3,500販売価格(税込)¥3,848
販売価格(税別)
3,498

クロックの修理や製作に!BLADO(ブラド)のクロック用電波ムーブメントと時計針のセット。
文字盤部分を別途用意するだけで、クロックの製作ができます。

付属品ハンガー、ゴムパッキング、丸ナット、ナット回し工具仕様厚さ最大3mmまでの文字盤に対応寸法(mm)ムーブメント/約56×56×19.3(シャフト含まず)、シャフト長約11.8、針/時針約70・分針約106・秒針約90、(文字盤目安:直径約225)精度日差±1秒使用電池単3乾電池×1本
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする