インテック
クロック用 電波ムーブメント&針セット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
内容量
1セット
仕様
厚さ最大3mmまでの文字盤に対応
注文コード
66015166
品番
RC-SET11.8黒針H86M116S90
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,848
販売価格(税別)
¥
3,498
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
クロックの修理や製作に!BLADO(ブラド)のクロック用電波ムーブメントと時計針のセット。
文字盤部分を別途用意するだけで、クロックの製作ができます。
付属品
ハンガー、ゴムパッキング、丸ナット、ナット回し工具
仕様
厚さ最大3mmまでの文字盤に対応
寸法(mm)
ムーブメント/約56×56×19.3(シャフト含まず)、シャフト長約11.8、針/時針約86・分針約116・秒針約90、(文字盤目安:直径約250)
精度
日差±1秒
使用電池
単3乾電池×1本