スペーサー 六角 黄銅 M3 x 18mm 1袋 10個入

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード66015226 品番970180354
参考基準価格(税別)¥1,750 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
仕様●本体長さ:18mm●呼び径:M3●ジェンダータイプ:メス/メス●材質:真鍮●本体形:六角●ねじサイズ:M3●六角ねじ二面幅:5mm●穴深さ:18mm●表面処理:ニッケルめっき●コード番号:184-2604 アズワン品番65-7910-86

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする