スペーサー 六角 黄銅 M3 x 30mm 1箱 750個入

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(750個) 注文コード66015235 品番970300354
参考基準価格(税別)¥96,200 販売価格(税込) ¥63,778
販売価格(税別)
57,980
仕様●本体長さ:30mm●呼び径:M3●ジェンダータイプ:メス/メス●材質:真鍮●本体形:六角●ねじサイズ:M3●六角ねじ二面幅:5mm●穴深さ:10mm●表面処理:ニッケルめっき●コード番号:184-2110 アズワン品番65-7910-70

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする