クロック用 スイープムーブメント&針セット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 仕様厚さ最大2mmまでの文字盤に対応 注文コード66015367 品番SW-SET12.5黒針H86M116S90
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
この商品は仕様など29種類から選べます 他の種類を見る

クロックの修理や製作に!BLADO(ブラド)のクロック用電波ムーブメントと時計針のセット。
文字盤部分を別途用意するだけで、クロックの製作ができます。

付属品ハンガー、ワッシャー、6角ナット、ナット回し工具 仕様厚さ最大2mmまでの文字盤に対応 寸法(mm)ムーブメント/56×56×約16.8(シャフト含まず)、シャフト長約12.5、針/時針約86・分針約116・秒針約90、(文字盤目安:直径約250) 精度月差±30秒 使用電池単3乾電池×1本

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする