画像準備中

JIS沈めフライス JIS規格刃径(OK-Cコート・ストレートシャンク)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 66015374 品番 CBCJS04
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。
右ネジレ12°・JIS規格刃径。

呼びM4 刃径(Φmm)8 シャンク径(Φmm)6 案内径(mm)4.3 案内長(mm)4 刃長(mm)10 シャンク長(mm)30 全長(mm)44 材質MCO材(コバルト高速度鋼) 表面処理OK-C(TiAIN)コート 用途六角穴付ボルトの座ぐり用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

沈めフライスの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/014/
2023-03-03

「専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする