岡崎精工
岡崎精工の フライスカッター
岡崎精工の 専用カッター
岡崎精工の 座ぐり工具・カッター
JIS沈めフライス JIS規格刃径(OK-Cコート・ストレートシャンク)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
66015417
品番
CBCJS10
参考基準価格(税別)
¥6,600
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。
右ネジレ12°・JIS規格刃径。
呼び
M10
刃径(Φmm)
17.5
シャンク径(Φmm)
12
案内径(mm)
10.5
案内長(mm)
10
刃長(mm)
16
シャンク長(mm)
43
全長(mm)
74
材質
MCO材(コバルト高速度鋼)
表面処理
OK-C(TiAIN)コート
用途
六角穴付ボルトの座ぐり用