岡崎精工
岡崎精工の フライスカッター
岡崎精工の 専用カッター
岡崎精工の 座ぐり工具・カッター
JIS沈めフライス JIS規格刃径(OK-Cコート・ストレートシャンク)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
66015426
品番
CBCJS12
参考基準価格(税別)
¥8,600
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。
右ネジレ12°・JIS規格刃径。
呼び
M12
刃径(Φmm)
20
シャンク径(Φmm)
12
案内径(mm)
13
案内長(mm)
12
刃長(mm)
20
シャンク長(mm)
46
全長(mm)
83
材質
MCO材(コバルト高速度鋼)
表面処理
OK-C(TiAIN)コート
用途
六角穴付ボルトの座ぐり用