岡崎精工
岡崎精工の フライスカッター
岡崎精工の 専用カッター
岡崎精工の 座ぐり工具・カッター
JIS沈めフライス JIS規格刃径(OK-Cコート・ストレートシャンク)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
66015435
品番
CBCJS14
参考基準価格(税別)
¥10,700
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。
右ネジレ12°・JIS規格刃径。
呼び
M14
刃径(Φmm)
23
シャンク径(Φmm)
12
案内径(mm)
15
案内長(mm)
14
刃長(mm)
20
シャンク長(mm)
51
全長(mm)
90
材質
MCO材(コバルト高速度鋼)
表面処理
OK-C(TiAIN)コート
用途
六角穴付ボルトの座ぐり用