セーフティ リミットスイッチ 3SE5 SIRIUSシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66015689 品番3SE5132-0QV20
参考基準価格(税別)¥34,900 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980


Siemens Sirius シリーズ安全ポジションスイッチは、アクチュエータが別々です。スイッチエンクロージャは、プラスチック製です。低速動作のコンタクトを備えています。汚染レベル:クラス 3 保護クラス: IP IP65 / IP67 熱電流: 10 A

仕様●通常端子構成:NO/NC●材質:メタル●シリーズ:SIRIUS●コード番号:202-1664 アズワン品番65-7838-40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする