てこレンチ

(1件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66015758 品番265
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

てこの原理で作業がらくらく!
固く締まったボルト・ナットの緩め作業に威力を発揮。アーム部分を最長まで伸ばすことで軽い力で作業ができます。また増し締め等にも最適です。
最長時565mm / 最短時375mm ※ソケット装着時
握りやすく滑りにくいグリップ
アルミホイール対応
薄型ディープソケットを2サイズ付属(19mm, 21mm)
ソケットはナットの角を傷めないフェイスキャッチ仕様
環境面に配慮した紙パッケージ仕様

用途タイヤ交換、パンク修理、点検・整備 材質クロムバナジウム鋼 質量(g)910 レンチサイズ(mm)最長時565/最短時375 ※ソケット装着時 高さH(mm)352 奥行D(mm)32 幅W(mm)80 ソケットサイズ(mm)19/21

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
66015758
2023-02-01
用途:
タイヤ交換のネジ締め・ゆるめ
その他業種

可も無く・不可も無く普通の製品でした、これより少し安いのが有るようなのでそちらの方で良かったと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットハンドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする