セーフティリレー 24 V dc チャンネル数2 安全接点8NO

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66015759 品番774150
参考基準価格(税別)¥72,100 販売価格(税込) ¥79,178
販売価格(税別)
71,980


すべてのベースユニットにフィードバック制御ループが必要です
Pilz の PZE 9 24 V dc 8n/o セーフティリレー拡張
Pilz PZE 9 は、主に E ストップ、安全 Gates などの安全関連の制御装置間で使用できるコンタクトの数を増やすために使用します。Pilz の信頼性セーフティリレー技術により、安全状態が確実に監視され、環境を制御することができます。
特長と利点
ユニバーサル電源は、さまざまな電源コンセントに対応 LEDインジケータ: 1から2へのチャンネルステータス切り替え、供給電圧の監視に使用 スプリング式 Terminal またはねじ止め Terminal のいずれかを使用してプラグイン Terminal 接続を行うことで、ユニットを使用できる汎用性を実現します。 フィードバック監視にはすべてのベースユニットが付属しており、安全ループを監視し、危険が発生する前に特定できます。 シングルチャンネル又はデュアルチャンネル入力操作(シングルチャンネルは、緊急時の遮断のために、簡単な機能のみを搭載した専用ロジックデバイスを使用する必要がある小型機械でより有効に利用できます。デュアルチャンネルでは、特定の時間により多くの安全回路、より多くの制御ゾーンを制御可能)
安全機能
フィードバックループ内のアース不良は、使用するベースユニットによって検出されます 出力がリレーの通電を遮断し、安全接点を開くため、入力回路のアース障害を検出できます。 コンポーネントに障害が発生しても、安全を確保するために、デバイスは安全機能を保持します。 既存の回路の安全機能は、この拡張モジュールを使用して簡単に転送できます。 この拡張モデルでは、短絡検出が可能です。
用途
ガードシステム 緊急停止ボタン ワイヤ緊急停止スイッチを引きます 安全ライトカーテン 安全センサ
技術安全パラメータ
EN 60204-1 EN62061 EN ISO 13849-1 VDE 0113-1

仕様●電源電圧:24V dc●チャンネルの数:2●安全接点:8●機能:拡張モジュール●補助接点:1●リセット方法:オートマチック●範囲:PNOZ X●ターミナルタイプ:ねじ●シリーズ:PZE 9●幅:90mm●パフォーマンスレベル:E●コード番号:245-1955 アズワン品番65-8075-74

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電源コード/コンセント(FA)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする