クリップ&リール

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66015776 品番ATS-85
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月16日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥505
販売価格(税別)
459

ホイッスル用アクセサリー。ホイッスルに接続し、巻取リールは約75cm伸ばす事が出来ます。
「クリップ&リール」はヘルメットのアゴヒモや胸ポケットに挟むことが出来ます。

用途誘導指示・合図、協議審判、災害時の合図に 仕様ホイッスル用 材質PC 寸法(mm)57×32×18 質量(g)19 タイプクリップ&リール

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
66015776
2024-11-20
用途:
消防活動時
その他業種

ヘルメットに着けて使用しています。非常に使いやすく作業がスムーズになって満足しています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「落下防止用コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする