BIGMAN(ビッグマン)
BIGMAN(ビッグマン)の メガホン・ホイッスル・マイク
BIGMAN(ビッグマン)の ホイッスル
電子ホイッスル
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66015785
品番
ATS-80
参考基準価格(税別)
¥2,980
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
用途
誘導指示・合図、協議審判、災害時の合図に
色
シルバー
質量(g)
64
ひも色
ブラック
寸法(縦×横×奥行)(mm)
200×110×20