曜日別特売
XPSUAB31CP セーフティリレー 48 230 → V ac/dc チャンネル数1 安全接点1 シュナイダーエレクトリック 66015795

セーフティリレー 48 230 → V ac/dc チャンネル数1 安全接点1

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード66015795品番XPSUAB31CP
参考基準価格(税別)¥30,600販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980


Schneider Electric Preventa シリーズのセーフティリレー - XPS ユニバーサル 範囲 XPSUAB シリーズのセーフティリレーモジュールは、主に両手操作制御ステーションを監視するように設計され、次のような用途に使用されます。 緊急停止を監視する 抗価接点 ガードスイッチ 磁気スイッチ 近接安全スイッチ PNP センサ RFID 安全スイッチ 安全ライトカーテン危険な動作を監視し、危険な動作を開始できる工夫された安全リレーで、両方の作業者が 0.5 秒以内にアクティブにする必要があります。これは同期作動と呼ばれます。危険な操作中に 2 つの押しボタンのいずれかを放すと、制御シーケンスは自動的にキャンセルされます。ユーザーは、両方の押しボタンを使用して危険な操作を再開し、必要な時間間隔内に再度アクティブにすることができます。 特長及び利点 自動、手動、および監視による起動 IEC 61496-1 に適合したタイプ 4 ライトカーテン テスト機能付きのソリッドステート安全出力を備えています これらの機能が選択されており、前面のセレクタスイッチで起動機能を設定できます。 完全なステータス情報を含むソリッドステート診断出力により、メンテナンスが容易になります。 前面にある 6 個の LED が、の情報を示します モニタリング回路のステータス 安全入力 x 1 コンフィグレーション可能なパルス式のオン / オフ制御出力 2 点 シングル安全切換出力 x 1 接続タイプの取り外し可能な Terminal Block Schneider Electric Preventa 安全モジュール - XPSUAB31CP です リレーの安全モジュールレベルには、次のものがあります。 ISO 13849-1 に適合する PL c/category 1、IEC62061 に準拠する SILCL 1、IEC61508 に準拠する SIL 1 に到達する可能性があります NC ペア、PNP ペア、抗価ペア、および OSSD ペアの電気回路タイプ の Preventa 安全オートメーションシリーズの一部を構成します 製品 このリレーの定格供給電圧は 48 ~ 240 です V ac/dc - 10 → 10 % このデバイスは、内部および電子入力保護を備えています と入力します 磁気スイッチモニタリング RFID スイッチ

仕様●電源電圧:48 → 230V ac/dc●チャンネルの数:1●安全接点:1●機能:緊急停止●補助接点:8●範囲:Preventa●ターミナルタイプ:ねじ●幅:22.5mm●長さ:100mm●コード番号:200-6177アズワン品番65-8064-36
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電源コード/コンセント(FA)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする