BIGMAN(ビッグマン)
BIGMAN(ビッグマン)の メガホン・ホイッスル・マイク
BIGMAN(ビッグマン)の ホイッスル
ホイッスル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66015803
品番
ATS-82
参考基準価格(税別)
¥398
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
用途
誘導指示・合図、協議審判、災害時の合図に
仕様
Oリング付
材質
ABS
寸法(mm)
50×20×15
色
ホワイト
質量(g)
10