誘導ライト ショート

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66015828 品番IL-280
参考基準価格(税別)¥1,280 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

全長270mmのとり回しのし易いショートタイプのLED発光誘導ライト。
スイッチを押すごとに、赤点滅→赤点灯→青点灯→消灯と切替わります。
グリップエンドに磁石が付いているので、鉄に引っ付ける事ができます。
落下防止のストラップとベルト等に掛けられるフック付き。
単3電池3本で点灯します。

用途各種誘導や目印に 仕様ストラップ付・クリップ付・マグネット付(持ち手部分) 材質本体:PVC。ハンドル部:ABS。 寸法(mm)270×50×36 質量(g)165 タイプショート 電源単3形乾電池×3個 点灯色レッド・ブルー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「合図灯・手旗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする