理化工業
理化工業の 加熱・冷却・クーラーボックス
理化工業の 温度/湿度管理機器
センサー マグネット
商品レビューを投稿する
93日以内出荷
返品不可
93日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
66015874
品番
STM-10-K-1000-Y3/F
参考基準価格(税別)
¥28,300
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
ヘッド部が磁石のため、金属部に吸着させて温度測定が可能
リード線の長さは500mm〜5000mmまで対応可能
仕様
●センサ種類:K熱電対 クラス2(JIS C 1602-1995)●磁力:7N以上(鉄の平坦な面)●精度:±1.3℃ ※100℃の金属熱板に対し●測温範囲:-40〜+300℃●応答時間:0.7秒(90%)、1.0秒(95%)※100℃の金属熱板に対し●ヘッド部材質:外筒 液晶ポリマー、蓋 ポリフェニレンサルファイド樹脂●リード線材質:フッ素樹脂(PFA)被覆リード線覆(耐熱温度:260℃)
アズワン品番
67-2538-54