矢崎化工
矢崎化工の パイプフレーム
矢崎化工の パイプフレーム・グリーンフレーム
矢崎化工の パイプラックシステム用パイプ
イレクター Φ28スパイラルパイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5本)
注文コード
66015995
品番
HC-4000 BL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
鉄パイプにプラスチックをコーティングした丈夫で軽くサビに強いパイプです。
用途
立ち入り禁止区域の注意喚起用の柵、フェンスなどの製作に
材質
プラスチック被覆鉄パイプ
全長(mm)
4000
色
ブラック
質量(g)
2126
内径(Φmm)
24.1
外径(Φmm)
28
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※Φ28プラスチックジョイントで組み立てる場合は、イレクター専用サンアロー接着液(EY-30、EY-50、EY-100、EY-200)で接着してください。※Φ28メタルジョイントで組み立てる場合は、防錆のため、Φ28イレクターパイプの切り口にJ-110Aをはめて、イレクター専用サンアロー接着液(EY-30、EY-50、EY-100、EY-200)で接着してください。※Φ28メタルジョイントの組み立てには、六角棒レンチ5(EK-10)が必要です。