矢崎化工
矢崎化工の パイプフレーム
矢崎化工の パイプフレーム・グリーンフレーム
矢崎化工の パイプラックシステム用パイプ
イレクター Φ42スパイラルパイプ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(3本)
注文コード
66016004
品番
HLC-4000 BL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
鉄パイプにプラスチックをコーティングした丈夫で軽くサビに強いパイプです。
用途
立ち入り禁止区域の注意喚起用の柵、フェンスなどの製作に
材質
プラスチック被覆鉄パイプ
全長(mm)
4000
色
ブラック
質量(g)
4118
内径(Φmm)
38.6
外径(Φmm)
42
注意
※Φ42メタルジョイントで組み立ててください。※Φ42メタルジョイントの組み立てには、六角棒レンチ6(EK-11)が必要です。