矢崎化工
矢崎化工の パイプフレーム
矢崎化工の パイプフレーム・グリーンフレーム
矢崎化工の パイプラックシステム用パイプ
イレクター Φ28フラットパイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(5本)
注文コード
66016047
品番
HF-4000 GR
在庫数量:残り1点
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,608
販売価格(税別)
アウトレット
¥14,980
¥
5,098
バスケットに入れる
鉄パイプにプラスチックをコーティングした丈夫で軽くサビに強いパイプです。
外径(Φmm)
28
全長(mm)
4000
色
グレー
材質
プラスチック被覆鉄パイプ
質量(g)
2430
内径(Φmm)
24.1
用途
イレクター構造物でフラットな面を作りたい場合に
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※Φ28プラスチックジョイントで組み立てる場合は、イレクター専用サンアロー接着液(EY-30、EY-50、EY-100、EY-200)で接着してください。※Φ28メタルジョイントの組み立てには、六角棒レンチ5(EK-10)が必要です。