PKA4-3000 H50 EBL クリフォームプラコン PKAタイプ 矢崎化工 66016083 PKA4-3000 H50 EBL クリフォームプラコン PKAタイプ 矢崎化工 66016083 PKA4-3000 H50 EBL クリフォームプラコン PKAタイプ 矢崎化工 66016083 PKA4-3000 H50 EBL クリフォームプラコン PKAタイプ 矢崎化工 66016083

クリフォームプラコン PKAタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2本) 注文コード 66016083 品番 PKA4-3000 H50 EBL
在庫数量:残り1点
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別) アウトレット
¥17,9804,498

プラコンは、プラスチックコンベヤの略称です。
クリフォームプラコンは分解・組立が容易で部品交換や掃除も簡単で、変化するモノづくりに柔軟に対応できる時代にマッチしたプラコンです。
金属同士が接触しない為、金属粉の発生もなく静音性にも効果があるクリーンなプラコンです。
また、環境に配慮したクロムフリー製品で、リユース・リサイクル性にも優れています。

全長(mm)3000 ピッチ(mm)ホイール:50 材質ホイール:PP、 フレーム:高耐食性メッキ鋼板 質量(g)3870 外径(mm)30(ホイール)

商品説明動画

クリフォームプラコン 紹介動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプフレーム・グリーンフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする